![Cooper Securite - Base réhaussée cablage CrystalWay](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM10567.jpg?ts=1709683400705)
Cooper Securite - Base réhaussée cablage CrystalWay
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 47 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 202 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191105679
Réf. Sonepar
06226110567
Réf. Fournisseur
LUM10567
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur
blanc
largeur
47 mm
type d'accessoire/pièce détachée
autre
longueur
202 mm
matériau
plastique
diamètre
0 mm
hauteur
29 mm
Base réhaussée optionnellle pour blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m). Permet d'augmenter l'espace de cablâge.