![Cooper Securite - Alimentation Electrique de Sécurité - SPSM- 24V - 150 W -24 Ah - Batt. Pb etanc.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/NUG34170.jpg?ts=1709683457188)
Cooper Securite - Alimentation Electrique de Sécurité - SPSM- 24V - 150 W -24 Ah - Batt. Pb etanc.
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
type de tension d’alimentation - AC
puissance dissipée - 150 W
tension de sortie réglée - Non
largeur - 449 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191606237
Réf. Sonepar
06226160623
Réf. Fournisseur
NUG34170
Réf. Commerciale
Cooper Securite
finition du raccordement électrique
fiche
type de tension d’alimentation
AC
puissance dissipée
150 W
tension de sortie réglée
Non
largeur
449 mm
hauteur
442.5 mm
profondeur
197 mm
hauteur d'encastrement
442.5 mm
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
stabilisé
Non
indice de protection (IP)
IP30
montage direct possible
Non
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
courant de sortie max. 2
6 A
courant de sortie max. 3
6 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
Alimentation Electrique de Sécurité - SPSM- 24V - 150 W -24 Ah - Batt. Pb etanc.