Cooper Capri - Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
traitement de la surface - nickelé
type de construction - sans filetage
matériau du boîtier/corps - laiton
température d'utilisation - -5...80 °C
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353313441
Réf. Sonepar
00040331344
Réf. Fournisseur
CAP331344
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
traitement de la surface
nickelé
type de construction
sans filetage
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16.6 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
20.3 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 13