Cooper Capri - Terminus JUDODIX isolant - taille 4 - polyéthylène gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
traitement de la surface - non traité
type de construction - sans filetage
matériau du boîtier/corps - autre
température d'utilisation - -5...80 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353354376
Réf. Sonepar
00040335437
Réf. Fournisseur
CAP335437
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
traitement de la surface
non traité
type de construction
sans filetage
matériau du boîtier/corps
autre
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
102 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
110 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Terminus JUDODIX isolant - taille 4 - polyéthylène gris - plage de température -5°C à +80°C