Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Cooper Capri - Socle mural 63A-3P+T-380/415V avec 2 entrées métal M40 sans PE

Cooper Capri - Socle mural 63A-3P+T-380/415V avec 2 entrées métal M40 sans PE

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 63 A

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • nombre de pôles - 5

  • position de l'heure - 6 h

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217408144

Réf. Sonepar

00036055164

Réf. Fournisseur

55164

Réf. Commerciale

Cooper Capri

courant nominal

63 A

commutateur

verrouillage mécanique

nombre de pôles

5

position de l'heure

6 h

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

pour poussière Ex-Zone

21, 22

couleur caractéristique

rouge

matériau du boîtier/corps

plastique

sens de montage

vertical

pour Ex-Zone gaz

1, 2

classe d’explosion

IIC

modèle

partie inférieure et partie supérieure

Socle mural 63A-3P+T-380/415V avec 2 entrées métal M40 sans PE