![Cooper Capri - Socle mural 16A-3P+T-690V avec 2 entrées métal M20 sans PE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/GHG5114606R0001_B_01.jpg?ts=1709683452975)
Cooper Capri - Socle mural 16A-3P+T-690V avec 2 entrées métal M20 sans PE
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
commutateur - verrouillage mécanique
nombre de pôles - 4
position de l'heure - 5 h
tension selon EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217426766
Réf. Sonepar
00036055054
Réf. Fournisseur
55054
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal
16 A
commutateur
verrouillage mécanique
nombre de pôles
4
position de l'heure
5 h
tension selon EN 60309-2
600-690 V (50+60 Hz) noir
pour poussière Ex-Zone
21, 22
couleur caractéristique
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
traitement de surface des contacts
non traité
sens de montage
vertical
matériel de contact
autre
pour Ex-Zone gaz
1, 2
classe d’explosion
IIC
modèle
partie inférieure et partie supérieure
Socle mural 16A-3P+T-690V avec 2 entrées métal M20 sans PE