Cooper Capri - Socle mural 125A-3P+N+T-220/380V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 125 A
commutateur - verrouillage mécanique
nombre de pôles - 5
position de l'heure - 6 h
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217493584
Réf. Sonepar
06227749358
Réf. Fournisseur
55246
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal
125 A
commutateur
verrouillage mécanique
nombre de pôles
5
position de l'heure
6 h
tension selon EN 60309-2
400-440 V (50+60 Hz) rouge
pour poussière Ex-Zone
21, 22
couleur caractéristique
rouge
matériau du boîtier/corps
plastique
traitement de surface des contacts
non traité
sens de montage
vertical
matériel de contact
autre
pour Ex-Zone gaz
1, 2
classe d’explosion
IIC
modèle
partie inférieure et partie supérieure
Socle mural 125A-3P+N+T-220/380V avec 2 entrées métal M50 sans PE et terre traversante M8