![Cooper Capri - Socle mural 125A-3P+N+T-220/380V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/GHG5194409R0001_B_01.jpg?ts=1709683352893)
Cooper Capri - Socle mural 125A-3P+N+T-220/380V
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 125 A
commutateur - verrouillage mécanique
nombre de pôles - 5
position de l'heure - 6 h
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217407918
Réf. Sonepar
00036055245
Réf. Fournisseur
55245
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal
125 A
commutateur
verrouillage mécanique
nombre de pôles
5
position de l'heure
6 h
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
pour poussière Ex-Zone
21, 22
couleur caractéristique
rouge
matériau du boîtier/corps
plastique
traitement de surface des contacts
non traité
sens de montage
vertical
matériel de contact
autre
pour Ex-Zone gaz
1, 2
classe d’explosion
IIC
modèle
partie inférieure et partie supérieure
Socle mural 125A-3P+N+T-220/380V avec 1 PE M63 + 1 PE M25 polyamide et contact aux. NO