Cooper Capri - Socle mural 10A-21P/5h-250V avec 1 entrée métal M32 sans PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 10 A
commutateur - sans
nombre de pôles - 21
position de l'heure - 5 h
tension selon EN 60309-2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250959927101
Réf. Sonepar
00036055334
Réf. Fournisseur
55334
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal
10 A
commutateur
sans
nombre de pôles
21
position de l'heure
5 h
tension selon EN 60309-2
autre
pour poussière Ex-Zone
21, 22
couleur caractéristique
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
traitement de surface des contacts
non traité
sens de montage
vertical
matériel de contact
autre
pour Ex-Zone gaz
1, 2
classe d’explosion
IIC
modèle
partie inférieure et partie supérieure
Socle mural 10A-21P/5h-250V avec 1 entrée métal M32 sans PE