![Cooper Capri - Socle encastrable 32A-3P+T-500V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/GHG5128406R0001_B_01.jpg?ts=1709683429707)
Cooper Capri - Socle encastrable 32A-3P+T-500V
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 32 A
commutateur - verrouillage mécanique
nombre de pôles - 4
position de l'heure - 7 h
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217427237
Réf. Sonepar
00036055122
Réf. Fournisseur
55122
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal
32 A
commutateur
verrouillage mécanique
nombre de pôles
4
position de l'heure
7 h
tension selon EN 60309-2
500 V (50+60 Hz) noir
pour poussière Ex-Zone
21, 22
couleur caractéristique
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
traitement de surface des contacts
non traité
sens de montage
horizontal/vertical
matériel de contact
autre
pour Ex-Zone gaz
1, 2
classe d’explosion
IIC
modèle
partie supérieure
Socle encastrable 32A-3P+T-500V