Cooper Capri - Socle encastrable 16A-2P+T-230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
commutateur - verrouillage mécanique
nombre de pôles - 3
position de l'heure - 6 h
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217426940
Réf. Sonepar
00036055012
Réf. Fournisseur
55012
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal
16 A
commutateur
verrouillage mécanique
nombre de pôles
3
position de l'heure
6 h
tension selon EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) bleu
pour poussière Ex-Zone
21, 22
couleur caractéristique
bleu
matériau du boîtier/corps
plastique
sens de montage
horizontal/vertical
pour Ex-Zone gaz
1, 2
classe d’explosion
IIC
modèle
partie supérieure
Socle encastrable 16A-2P+T-230V