![Cooper Capri - Socle encastrable 16A-2P-42V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/GHG5425200V0000_B_01.jpg?ts=1709683436991)
Cooper Capri - Socle encastrable 16A-2P-42V
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
commutateur - verrouillage mécanique
nombre de pôles - 2
position de l'heure - 12 h
tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217406539
Réf. Sonepar
00036740653
Réf. Fournisseur
55252
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal
16 A
commutateur
verrouillage mécanique
nombre de pôles
2
position de l'heure
12 h
tension selon EN 60309-2
40-50 V (50+60 Hz) blanc
pour poussière Ex-Zone
sans
couleur caractéristique
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
traitement de surface des contacts
non traité
sens de montage
horizontal/vertical
matériel de contact
autre
pour Ex-Zone gaz
1, 2
classe d’explosion
IIC
modèle
partie supérieure
Socle encastrable 16A-2P-42V