Cooper Capri - Socle encastrable 16A-2P-24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
commutateur - verrouillage mécanique
nombre de pôles - 2
position de l'heure - 12 h
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217437960
Réf. Sonepar
00036050219
Réf. Fournisseur
50219
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal
16 A
commutateur
verrouillage mécanique
nombre de pôles
2
position de l'heure
12 h
tension selon EN 60309-2
20-25 V (50+60 Hz) violet
pour poussière Ex-Zone
sans
couleur caractéristique
violet
matériau du boîtier/corps
plastique
traitement de surface des contacts
non traité
sens de montage
horizontal/vertical
matériel de contact
autre
pour Ex-Zone gaz
1, 2
classe d’explosion
IIC
modèle
partie supérieure
Socle encastrable 16A-2P-24V