![Cooper Capri - Réducteur - Pg16 / Pg11 - laiton nickelé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP161104.jpg?ts=1709683327734)
Cooper Capri - Réducteur - Pg16 / Pg11 - laiton nickelé
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nickelé - Oui
matériau - laiton
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 11
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589351611044
Réf. Sonepar
00040161104
Réf. Fournisseur
CAP161104
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nickelé
Oui
matériau
laiton
type de filetage, filetage intérieur
PG
type de filetage, filetage extérieur
PG
dimension du filetage PG, filetage intérieur
11
dimension du filetage PG, filetage extérieur
16
antidéflagration
Non
qualité du matériau
autre
Réducteur - Pg16 / Pg11 - laiton nickelé