![Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 48 - ISO 63 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP339634.jpg?ts=1709683341601)
Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 48 - ISO 63 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M63 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau - 53 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353396345
Réf. Sonepar
00040339634
Réf. Fournisseur
CAP339634
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M63 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau
53 mm
hauteur totale
74 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
59 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
11 mm
longueur totale
43.5 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 48 - ISO 63 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C