![Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP339334.jpg?ts=1709683332462)
Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau - 32.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589353393344
Réf. Sonepar
00040339334
Réf. Fournisseur
CAP339334
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M32 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau
32.6 mm
hauteur totale
47 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
36.5 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
8 mm
longueur totale
27.5 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C