Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 9 - Pg 9 - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG9
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau - 11.9 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353309093
Réf. Sonepar
00040330909
Réf. Fournisseur
CAP330909
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG9
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau
11.9 mm
hauteur totale
22 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
14.8 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
traitement de la surface
non traité
longueur de filetage
6 mm
longueur totale
18.5 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 9 - Pg 9 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C