![Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 21 - Pg 21 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP339329.jpg?ts=1709683354963)
Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 21 - Pg 21 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG21
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau - 23.7 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353321095
Réf. Sonepar
00040332109
Réf. Fournisseur
CAP332109
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG21
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau
23.7 mm
hauteur totale
36 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
27.6 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
traitement de la surface
non traité
longueur de filetage
8 mm
longueur totale
24.5 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 21 - Pg 21 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C