Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 7 - Pg 7 - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
diamètre nominal - 7.5 mm
taille du raccordement fileté - PG7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589353307044
Réf. Sonepar
00040330704
Réf. Fournisseur
CAP330704
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...66
diamètre nominal
7.5 mm
taille du raccordement fileté
PG7
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
12.5 mm
nombre d'entrées
1
plus petit diamètre intérieur du tuyau
9.5 mm
hauteur totale
19 mm
en une pièce
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
6 mm
longueur totale
16 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 7 - Pg 7 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Les Atouts de la gamme:
JUDODIX est la solution de raccords pour nos gammes de conduits souples métalliques CAPRIPLAST et CAPRIFLEX. Assurant la finition et la tenue du conduit par l'intérieur et l'extérieur, les raccords JUDODIX sont IP66. Ils sont disponibles en laiton nickelé ou en inox et avec un filetage ISO ou Pg. La gamme de raccords métalliques CAPRIGAINE vient en complément de l'utilisation des conduits métalliques flexibles CAPRIFLEX. Assurant la tenue du conduit par l'extérieur, les raccords CAPRIGAINE, en laiton nickelé, assure un IP40. Ils sont disponibles avec un filetage Pg.