Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 36 - ISO 50 - IP66

Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 36 - ISO 50 - IP66

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M50 x 1,5

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

  • plus petit diamètre intérieur du tuyau - 41 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353395041

Réf. Sonepar

00040339504

Réf. Fournisseur

CAP339504

Réf. Commerciale

Cooper Capri

modèle

droit

type de filetage

métrique

taille du raccordement fileté

M50 x 1,5

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

plus petit diamètre intérieur du tuyau

41 mm

hauteur totale

60 mm

en une pièce

Non

plus grand diamètre externe du tuyau

47 mm

nombre d'entrées

1

avec raccordement de mise à la terre

Non

traitement de la surface

nickelé

longueur de filetage

11 mm

longueur totale

37 mm

type de construction

filetage extérieur

matériau du boîtier/corps

laiton

température d'utilisation

-5...80 °C

filetage rotatif

Oui

Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 36 - ISO 50 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C