Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 16 - Pg 16 - IP66

Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 16 - Pg 16 - IP66

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG16

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

  • plus petit diamètre intérieur du tuyau - 18.4 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353316091

Réf. Sonepar

00040331609

Réf. Fournisseur

CAP331609

Réf. Commerciale

Cooper Capri

modèle

droit

type de filetage

autre

taille du raccordement fileté

PG16

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

plus petit diamètre intérieur du tuyau

18.4 mm

hauteur totale

30 mm

en une pièce

Non

plus grand diamètre externe du tuyau

22.2 mm

nombre d'entrées

1

avec raccordement de mise à la terre

Non

traitement de la surface

non traité

longueur de filetage

8 mm

longueur totale

22 mm

type de construction

filetage extérieur

matériau du boîtier/corps

acier inoxydable

température d'utilisation

-5...80 °C

filetage rotatif

Oui

Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 16 - Pg 16 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C