![Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 11 - Pg 11 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP339329.jpg?ts=1709683334174)
Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 11 - Pg 11 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG11
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau - 15 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353311096
Réf. Sonepar
00040331109
Réf. Fournisseur
CAP331109
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG11
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau
15 mm
hauteur totale
26 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
18.4 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
traitement de la surface
non traité
longueur de filetage
7 mm
longueur totale
20 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 11 - Pg 11 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C