Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 7 - ISO 12 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M12 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau - 9.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356291241
Réf. Sonepar
00040629124
Réf. Fournisseur
CAP629124
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M12 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau
9.5 mm
hauteur totale
19 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
12.5 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
6 mm
longueur totale
16 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 7 - ISO 12 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C