![Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 48 - N°48 NFC - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP332904.jpg?ts=1709683357992)
Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 48 - N°48 NFC - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG48
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau - 53 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356248047
Réf. Sonepar
00040624804
Réf. Fournisseur
CAP624804
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG48
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau
53 mm
hauteur totale
74 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
59 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
10 mm
longueur totale
43 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 48 - N°48 NFC - IP66 - plage de température -5°C à +80°C