![Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 40 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP339334.jpg?ts=1709683348165)
Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 40 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau - 32.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356294044
Réf. Sonepar
00040629404
Réf. Fournisseur
CAP629404
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M40 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau
32.6 mm
hauteur totale
47 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
36.5 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
8 mm
longueur totale
29.5 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 40 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C