![Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 25 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP339334.jpg?ts=1709683343232)
Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 25 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
diamètre nominal - 25 mm
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356292644
Réf. Sonepar
00040629264
Réf. Fournisseur
CAP629264
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...66
diamètre nominal
25 mm
taille du raccordement fileté
M25 x 1,5
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
27.6 mm
nombre d'entrées
1
plus petit diamètre intérieur du tuyau
23.7 mm
hauteur totale
36 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
en une pièce
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
8 mm
longueur totale
24.5 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 25 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C