Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 16 - ISO 25 - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau - 18.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356292545
Réf. Sonepar
00040629254
Réf. Fournisseur
CAP629254
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M25 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau
18.4 mm
hauteur totale
30 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
22.2 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
8 mm
longueur totale
22 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 16 - ISO 25 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C