![Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 13 - ISO 20 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP339334.jpg?ts=1709683348131)
Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 13 - ISO 20 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
diamètre nominal - 13.5 mm
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356292040
Réf. Sonepar
00040629204
Réf. Fournisseur
CAP629204
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...66
diamètre nominal
13.5 mm
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
20.3 mm
nombre d'entrées
1
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16.6 mm
hauteur totale
28 mm
en une pièce
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
7 mm
longueur totale
20 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 13 - ISO 20 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C