![Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 9 - Pg 9 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP332904.jpg?ts=1709683348098)
Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 9 - Pg 9 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG9
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau - 11.9 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356209048
Réf. Sonepar
00040620904
Réf. Fournisseur
CAP620904
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG9
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau
11.9 mm
hauteur totale
22 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
14.8 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
6 mm
longueur totale
18.5 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 9 - Pg 9 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C