![Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 7 - Pg 7 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP332904.jpg?ts=1709683343887)
Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 7 - Pg 7 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
taille du raccordement fileté - PG7
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356207044
Réf. Sonepar
00040620704
Réf. Fournisseur
CAP620704
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...66
taille du raccordement fileté
PG7
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
12.5 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
9.5 mm
hauteur totale
19 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
en une pièce
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
6 mm
longueur totale
16 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 7 - Pg 7 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C