Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66

Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

  • plus petit diamètre intérieur du tuyau - 32.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356293344

Réf. Sonepar

00040629334

Réf. Fournisseur

CAP629334

Réf. Commerciale

Cooper Capri

modèle

droit

type de filetage

métrique

taille du raccordement fileté

M32 x 1,5

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

plus petit diamètre intérieur du tuyau

32.6 mm

hauteur totale

47 mm

en une pièce

Non

plus grand diamètre externe du tuyau

36.5 mm

nombre d'entrées

1

avec raccordement de mise à la terre

Non

traitement de la surface

nickelé

longueur de filetage

8 mm

longueur totale

27.5 mm

type de construction

filetage extérieur

matériau du boîtier/corps

laiton

température d'utilisation

-5...80 °C

filetage rotatif

Oui

Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C