![Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 16 - Pg 16 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP332904.jpg?ts=1709683373161)
Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 16 - Pg 16 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
diamètre nominal - 15 mm
taille du raccordement fileté - PG16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356216046
Réf. Sonepar
00040621604
Réf. Fournisseur
CAP621604
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...66
diamètre nominal
15 mm
taille du raccordement fileté
PG16
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
22.2 mm
nombre d'entrées
1
plus petit diamètre intérieur du tuyau
18.4 mm
hauteur totale
30 mm
en une pièce
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
8 mm
longueur totale
22 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 16 - Pg 16 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C