![Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 13 - Pg 13 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP332904.jpg?ts=1709683346119)
Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 13 - Pg 13 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
taille du raccordement fileté - PG13,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356213045
Réf. Sonepar
00040621304
Réf. Fournisseur
CAP621304
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...66
taille du raccordement fileté
PG13,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
plus grand diamètre externe du tuyau
20.3 mm
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16.6 mm
hauteur totale
28 mm
en une pièce
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
7 mm
longueur totale
20 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-5...80 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 13 - Pg 13 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C