![Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 29 - Pg 29 - polyamide 6.6 noir - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP682907.jpg?ts=1709683351402)
Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 29 - Pg 29 - polyamide 6.6 noir - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 34 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589356829079
Réf. Sonepar
00040682907
Réf. Fournisseur
CAP682907
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
34 mm
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
PG29
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
sans joint
couleur
noir
température d'utilisation
-40...120 °C
filetage rotatif
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
27.7 mm
hauteur totale
42 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
34.5 mm
longueur de filetage
12 mm
longueur totale
43 mm
Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 29 - Pg 29 - polyamide 6.6 noir - IP66 - plage de température -50°C à +135°C