Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 11 - Pg 16 - polyamide 6.6 noir - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 21 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356816376
Réf. Sonepar
00040681637
Réf. Fournisseur
CAP681637
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
21 mm
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
PG16
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
sans joint
couleur
noir
température d'utilisation
-40...120 °C
filetage rotatif
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
11.8 mm
hauteur totale
32 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
15.8 mm
longueur de filetage
11 mm
longueur totale
27 mm
Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 11 - Pg 16 - polyamide 6.6 noir - IP66 - plage de température -50°C à +135°C