![Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Premium - taille 9 - Pg 9 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/RACCORD_PREMIUM.jpg?ts=1704842293319)
Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Premium - taille 9 - Pg 9 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 13 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356809040
Réf. Sonepar
00040680904
Réf. Fournisseur
CAP680904
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
13 mm
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
PG9
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
métal
matériau du joint
sans joint
couleur
noir
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
9.6 mm
hauteur totale
49 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
13 mm
longueur de filetage
10 mm
longueur totale
22 mm
Raccord Droit CAPRILOK Premium - taille 9 - Pg 9 - IP66 - polyamide 6.6 noir - filetage laiton nickelé - plage de température -50°C & +135°C