![Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Premium - taille 48 - ISO 50 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/RACCORD_PREMIUM.jpg?ts=1704842298793)
Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Premium - taille 48 - ISO 50 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 54 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356805042
Réf. Sonepar
00040000172
Réf. Fournisseur
CAP680504
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
54 mm
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
M50 x 1,5
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
métal
matériau du joint
sans joint
couleur
noir
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
46.5 mm
hauteur totale
85 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
54.5 mm
longueur de filetage
17 mm
longueur totale
58 mm
Raccord Droit CAPRILOK Premium - taille 48 - ISO 50 - IP66 - polyamide 6.6 noir - filetage laiton nickelé - plage de température -50°C & +135°C