![Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Premium - taille 36 - Pg 36 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/RACCORD_PREMIUM.jpg?ts=1704842225013)
Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Premium - taille 36 - Pg 36 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 42 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356836046
Réf. Sonepar
00040683604
Réf. Fournisseur
CAP683604
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
42 mm
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
PG36
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
métal
matériau du joint
sans joint
couleur
noir
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
35.2 mm
hauteur totale
81 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
42.5 mm
longueur de filetage
17 mm
longueur totale
58 mm
Raccord Droit CAPRILOK Premium - taille 36 - Pg 36 - IP66 - polyamide 6.6 noir - filetage laiton nickelé - plage de température -50°C & +135°C