Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Premium - taille 29 - Pg 29 - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 34 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356829048
Réf. Sonepar
00040682904
Réf. Fournisseur
CAP682904
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
34 mm
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
PG29
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
métal
matériau du joint
sans joint
couleur
noir
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
27.7 mm
hauteur totale
68 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
34.5 mm
longueur de filetage
14 mm
longueur totale
42 mm
Raccord Droit CAPRILOK Premium - taille 29 - Pg 29 - IP66 - polyamide 6.6 noir - filetage laiton nickelé - plage de température -50°C & +135°C