Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Premium - taille 16 - Pg 13 - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 21 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356815041
Réf. Sonepar
00040681504
Réf. Fournisseur
CAP681504
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
21 mm
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
PG13,5
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
métal
matériau du joint
sans joint
couleur
noir
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16.5 mm
hauteur totale
55 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
21.2 mm
longueur de filetage
10 mm
longueur totale
24 mm
Raccord Droit CAPRILOK Premium - taille 16 - Pg 13 - IP66 - polyamide 6.6 noir - filetage laiton nickelé - plage de température -50°C & +135°C