Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Compakt - taille 9 - Pg 9 - IP67 - polyamide 6.6 noir
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 13 mm
indice de protection (IP) - IP61
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356909078
Réf. Sonepar
00040690907
Réf. Fournisseur
CAP690907
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
13 mm
indice de protection (IP)
IP61
taille du raccordement fileté
PG9
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
TPE
couleur
noir
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
9.6 mm
hauteur totale
37 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
13 mm
longueur de filetage
11 mm
longueur totale
23 mm
Raccord Droit CAPRILOK Compakt - taille 9 - Pg 9 - IP67 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C