Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Compakt - taille 36 - Pg 36 - IP67 - polyamide 6.6 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 42 mm
indice de protection (IP) - IP61
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356936074
Réf. Sonepar
00040693607
Réf. Fournisseur
CAP693607
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
42 mm
indice de protection (IP)
IP61
taille du raccordement fileté
PG36
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
TPE
couleur
noir
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
35.2 mm
hauteur totale
56 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
42.5 mm
longueur de filetage
12 mm
longueur totale
60 mm
Raccord Droit CAPRILOK Compakt - taille 36 - Pg 36 - IP67 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C