![Cooper Capri - Raccord CAPRISOUPLE fixe - taille 50 - ISO 63 - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP346360.jpg?ts=1709683341637)
Cooper Capri - Raccord CAPRISOUPLE fixe - taille 50 - ISO 63 - IP66
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - droit
matériau - plastique
dimension nominale - 63...63 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353463603
Réf. Sonepar
00040346360
Réf. Fournisseur
CAP346360
Réf. Commerciale
Cooper Capri
couleur
noir
modèle
droit
matériau
plastique
dimension nominale
63...63 mm
indice de protection (IP)
IP66
qualité du matériau
polyamide
Raccord CAPRISOUPLE fixe - taille 50 - ISO 63 - polyamide 6.6 - noir - IP66 - plage de température -5°C à +70°C