Cooper Capri - Raccord CAPRIROK - taille 63 - Pg 48 - laiton nickelé - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
diamètre nominal - 63 mm
taille du raccordement fileté - PG48
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356448348
Réf. Sonepar
00040644834
Réf. Fournisseur
CAP644834
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
diamètre nominal
63 mm
taille du raccordement fileté
PG48
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
51.6 mm
hauteur totale
70 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
59.7 mm
nombre d'entrées
1
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
20 mm
longueur totale
58.8 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Non
Raccord CAPRIROK - taille 63 - Pg 48 - laiton nickelé - IP67