Cooper Capri - Raccord CAPRIROK - taille 25 - ISO 25 - laiton nickelé - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...69
diamètre nominal - 25 mm
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589356425349
Réf. Sonepar
00040642534
Réf. Fournisseur
CAP642534
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...69
diamètre nominal
25 mm
taille du raccordement fileté
M25 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
26.4 mm
nombre d'entrées
1
plus petit diamètre intérieur du tuyau
21 mm
hauteur totale
35 mm
en une pièce
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
14 mm
longueur totale
40.5 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Non
Raccord CAPRIROK - taille 25 - ISO 25 - laiton nickelé - IP67