Cooper Capri - Raccord CAPRIROK - taille 16 - Pg 11 - laiton nickelé - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
diamètre nominal - 16 mm
taille du raccordement fileté - PG11
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356411342
Réf. Sonepar
00040641134
Réf. Fournisseur
CAP641134
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
diamètre nominal
16 mm
taille du raccordement fileté
PG11
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
12.6 mm
hauteur totale
26 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
17.8 mm
nombre d'entrées
1
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
12 mm
longueur totale
33 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Non
Raccord CAPRIROK - taille 16 - Pg 11 - laiton nickelé - IP67