![Cooper Capri - Raccord CAPRIROK - taille 10 - Pg 7 - laiton nickelé - IP67](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP640734.jpg?ts=1709683350013)
Cooper Capri - Raccord CAPRIROK - taille 10 - Pg 7 - laiton nickelé - IP67
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
diamètre nominal - 10 mm
taille du raccordement fileté - PG7
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356407345
Réf. Sonepar
00040640734
Réf. Fournisseur
CAP640734
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
diamètre nominal
10 mm
taille du raccordement fileté
PG7
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
7 mm
hauteur totale
20 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
11.8 mm
nombre d'entrées
1
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
10 mm
longueur totale
29.8 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Non
Raccord CAPRIROK - taille 10 - Pg 7 - laiton nickelé - IP67