Cooper Capri - Raccord CAPRIPLAST GS tournant - taille 16 - ISO 16 - IP54 - laiton nickelé
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
diamètre nominal - 16 mm
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353216445
Réf. Sonepar
00040321644
Réf. Fournisseur
CAP321644
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
diamètre nominal
16 mm
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
13 mm
hauteur totale
20 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
18.2 mm
nombre d'entrées
1
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
10 mm
longueur totale
38.1 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-15...90 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord CAPRIPLAST GS tournant - taille 16 - ISO 16 - laiton nickelé - IP 54