Cooper Capri - Raccord CAPRIPLAST GS tournant - taille 12 - ISO 16 - IP54 - laiton nickelé

Cooper Capri - Raccord CAPRIPLAST GS tournant - taille 12 - ISO 16 - IP54 - laiton nickelé

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • diamètre nominal - 12 mm

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353212447

Réf. Sonepar

06227321244

Réf. Fournisseur

CAP321244

Réf. Commerciale

Cooper Capri

modèle

droit

type de filetage

métrique

diamètre nominal

12 mm

taille du raccordement fileté

M16 x 1,5

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

avec raccordement de mise à la terre

Oui

plus petit diamètre intérieur du tuyau

10.2 mm

hauteur totale

17 mm

en une pièce

Non

plus grand diamètre externe du tuyau

15.2 mm

nombre d'entrées

1

traitement de la surface

nickelé

longueur de filetage

9 mm

longueur totale

36.2 mm

type de construction

filetage extérieur

matériau du boîtier/corps

laiton

température d'utilisation

-15...90 °C

filetage rotatif

Oui

Raccord CAPRIPLAST GS tournant - taille 12 - ISO 16 - IP54 - laiton nickelé