![Cooper Capri - Raccord CAPRIPLAST GS HCEM - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP65](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP313244.jpg?ts=1709683405990)
Cooper Capri - Raccord CAPRIPLAST GS HCEM - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP65
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
diamètre nominal - 32 mm
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353132448
Réf. Sonepar
00040313244
Réf. Fournisseur
CAP313244
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
diamètre nominal
32 mm
taille du raccordement fileté
M32 x 1,5
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
avec raccordement de mise à la terre
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
28.1 mm
hauteur totale
48.6 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
35.2 mm
nombre d'entrées
1
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
16 mm
longueur totale
73 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-15...90 °C
filetage rotatif
Non
Raccord CAPRIPLAST GS HCEM - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP65